Amplificatoare: 10 , Formular de contact: DPDT , Conexiune electrica: Terminalele cu șurub , Evaluare IP: 67 , Evaluare NEMA: 3, 4, 4X, 6P, 13 , Temp. Gamă: -20 grade până la 185 grade F , Călătorii: Maximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A , Voltaj: 600AC / DC , latime: 1.65 " , Intrare cablare: Conductă 1/2 "-14 NPT
Întrerupătoare de limită pentru sarcini grele, contacte DPDT
Întrerupătoarele de limită Dayton sunt ideale pentru activarea sau dezactivarea puterii atunci când limitele de deplasare sunt depășite. Aceste comutatoare dispun de contacte DPDT pentru a gestiona simultan două circuite sub tensiune și sunt integrate cu terminale cu șuruburi pentru a permite configurarea ușoară a cablajului. Acestea sunt capabile să reziste la temperaturi de funcționare cuprinse între -20 și 185 de grade F și au carcasă clasificată NEMA 3, 4, 4X, 6P și 13 pentru protecție împotriva pătrunderii contaminanților, uleiului sau lichidelor de răcire necorozive. Variantele sunt disponibile la adâncimi de 1.76, 2.52, 2.72 și 3 inchi.