Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 12T852 Întrerupător de limită pentru sarcini grele Dpdt AA4LKB

DAYTON 12T852 Întrerupător de limită pentru sarcini grele Dispozitiv de acționare superior Dpdt

În stoc
Articol: AA4LKB Model: 12T852
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
€348.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită pentru sarcini grele
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiWobble Stick
amperi10
Formular de contactDPDT
Adâncime1.76 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
ÎnălţimeMâner de 8 "
IP Rating-ul67
MişcareOmnidirecțional
NEMA Rating-ul3, 4, 4X, 6P, 13
Forța de operare56.66 în.-oz.
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 185 grade F
VoiajMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A
Voltaj600AC / DC
Lăţime1.65 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8536509055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiAdâncimeÎnălţimeMişcareForța de operarePreț
DAYTON 12T850 Întrerupător de limită pentru sarcini grele Dispozitiv de acționare superior Dpdt | AA4LJZ 12T850TopWobble Stick1.76 "9.1 "Omnidirecțional7.08 în.-oz.€250.51
DAYTON 12T887 Comutator de limită pentru sarcini grele Dpdt laterale | AA4LLN 12T887ParteCap rotativ, fără pârghie2.52 "4.04 "CW / CCW56.66 în.-oz.€390.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12T852 Întrerupător de limită pentru sarcini grele Dispozitiv de acționare superior Dpdt
€348.21 /unitate