SNAP-TITE Cuplaje din seria H din oțel. Fir feminin


Filtru
Material rulment: 440 oțel inoxidabil , Materialul corpului: Oţel , Tipul conexiunii: UNF , Finalizarea: zinc , Mecanism de blocare: Minge , Temp. Gamă: -40 grade până la 200 grade F , Material de etanșare: Buna , Design supapă: Păpuşă
StilModelMarimea corpuluiRata de curgereLungimePresiune maximăDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
VHC16-16EF
1"35 g / min2 61 / 64 "2000 psi1-5 / 16 "-12€647.46
A
VHC8-8EF
1 / 2 "14 g / min2 13 / 64 "4000 psi3/4 "-16€87.76
A
VHC4-4EF
1 / 4 "3.8 g / min1 13 / 16 "6500 psi9/16 "-18€63.86
A
VHC6-6EF
3 / 8 "5 g / min2 13 / 64 "4500 psi3/4 "-16€95.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?