Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE VHC16-16EF Corp de cuplare 1-5/16-12 Corp de 1 inch Oțel | AF6WLR 20LH79

SNAP-TITE VHC16-16EF Corp de cuplare 1-5/16-12 Corp de 1 inch din oțel

În stoc
Articol: AF6WLR Model: VHC16-16EFCrucea Ref: 20LH79
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
€647.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1"
Tip conexiuneUNF
finalizareazinc
Rata de curgere35 g / min
Lungime2 61 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă2000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet1-5 / 16 "-12
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiRata de curgereLungimePresiune maximăDimensiune de filetPreț
Corp de cuplare SNAP-TITE VHC4-4EF 9/16-18 1/4 inch Corp din oțel | AF6WMA 20LH87 VHC4-4EF1 / 4 "3.8 g / min1 13 / 16 "6500 psi9/16 "-18€63.86
SNAP-TITE VHC6-6EF Corp cuplaj 3/4-16 3/8 inch Corp din oțel | AF6WMG 20LH93 VHC6-6EF3 / 8 "5 g / min2 13 / 64 "4500 psi3/4 "-16€95.34
SNAP-TITE VHC8-8EF Corp cuplaj 3/4-16 1/2 inch Corp din oțel | AF6WMP 20LJ01 VHC8-8EF1 / 2 "14 g / min2 13 / 64 "4000 psi3/4 "-16€87.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VHC16-16EF Corp de cuplare 1-5/16-12 Corp de 1 inch din oțel
€647.46 /unitate