Furtunuri Polarshield seria 800 cu supapă de închidere automată
Seturile de furtunuri de încărcare din seria Imperial 800 au o barieră de nailon multi-refrigerant compatibilă cu toți agenții frigorifici CFC, HFC și HCFC. Furtunurile de încărcare Imperial PolarShield îndeplinesc cerințele UL-1963, SAE-J2196 și EPA pentru rezistență, presiune și pătrunderea agentului frigorific. Aceste furtunuri de încărcare sunt echipate cu conectori mamă din alamă de 1/4 inch și au o presiune de explozie de 4000 psi și o presiune de lucru de 800 psi. Sunt fabricate din cauciuc ranforsat cu Kevlar si ofera un factor de siguranta de 5:1. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de furtunuri Imperial, disponibile în lungimi de 36, 60 și 72 inch pe Raptor Supplies.