€35.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Furtun unic
Unghi
0 grade
Presiune de explozie
4000 PSI
Culori
Galben
Dimensiunea conexiunii
1/4 "Feminin
Material de montaj
Alamă
Material furtun
Cauciuc cu armătură din kevlar (R)
Lungime
60 "
Număr de furtunuri
1
Tip
Refrigerare și aer condiționat
Presiune de lucru
800 PSI
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.2475
Înălțimea navei (cm)
2.79
Lungimea navei (cm)
24.89
Lățimea navei (cm)
24.13
Codul HS
4009320050
Tara natala
US
Detalii produs:
Furtun de încărcare/vacuum Imperial 805-MRY conceput pentru testarea sau încărcarea agentului frigorific în sistemele de aer condiționat și refrigerare
Dispune de acoperire exterioară rezistentă la abraziune și suport flexibil pentru protecție împotriva condițiilor dure și a îmbătrânirii
Fiting anti suflare înapoi pentru captarea automată a agentului frigorific în furtun atunci când este deconectat de la sistem, prevenind aerisirea și arderea degetelor
Firele sintetice integrale întăresc tubul de barieră din cauciuc și nailon pentru a oferi rezistență la presiune ridicată și pentru a elimina barbotarea/despicarea la presiuni și temperaturi ridicate
Compatibil cu agenții frigorifici de tip R-410A, R-404A, R-407C, R-134a
Respectă cerințele UL-1963, SAE-J2196 și EPA pentru rezistență, presiune și permeabilitate a agenților frigorifici