Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IMPERIAL 806-KCS Set de furtunuri pentru vid/colector, lungime 72 inchi, 3 furtunuri | AF2FPG 6T371

IMPERIAL 806-KCS Set de furtunuri pentru vid/colector, lungime 72 inchi, 3 furtunuri

În stoc
Element: AF2FPG Model: 806-KCSCrucea Ref: 6T371
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
€82.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet furtun de încărcare
Unghi0 grade
Presiune de explozie4000 PSI
CuloriSet roșu, galben, albastru
Dimensiunea conexiunii1/4 "Feminin
Material de montajAlamă
Material furtunCauciuc cu armătură din kevlar (R)
Lungime72 "
Număr de furtunuri3
TipRefrigerare și aer condiționat
Presiune de lucru800 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS4009320050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Set de furtunuri de încărcare/vacuum Imperial 806-KCS utilizat pentru încărcarea și evacuarea agentului frigorific
    • Setul de furtun PolarShield are o presiune de lucru de 800 psi și o presiune de explozie de 4000 psi cu un factor de siguranță de 5:1; ideal pentru agenți frigorifici CFC, HCFC și HFC
    • Caracteristici conector de închidere cuplaj kwik drept, atașat permanent la un capăt al fiecărui furtun cu mecanism de tragere / împingere pentru deschiderea sau închiderea sistemului fără pierderi de agent frigorific
    • Vine cu supapă de închidere automată la un capăt, reținând presiunea agentului frigorific în timp ce elimină descărcarea periculoasă de înaltă presiune din sistem, prevenind aerisirea sau arderea degetelor

Variante de produs

ProdusModelUnghiCuloriMaterial furtunArticolLungimeNumăr de furtunuriTipPreț
Set furtun adaptor pentru supapă cu bilă IMPERIAL 800-MBS, lungime 6 inch - 3 bucăți | AC9VVP 3KU69 800-MBS30 gradeSet roșu, galben, albastruCauciuc cu armătură din kevlar (R)Kit de furtun adaptor6"3Robinet cu bilă€118.82
IMPERIAL 805-MRS Set de furtunuri de încărcare/aspirare, lungime 60 inchi, 3 furtunuri | AD8NXU 4LEP3 805-DOAMNA0 gradeSet roșu, galben, albastruCauciuc cu armătură din kevlar (R) (R)Set furtun de încărcare60 "3Refrigerare și aer condiționat€114.79
Set furtun de încărcare IMPERIAL 806-MRS 72 inch roșu galben albastru | AD8NXV 4LEP4 806-DOAMNA0 gradeSet roșu, galben, albastruCauciuc cu armătură din kevlar (R) (R)Set furtun de încărcare72 "3Refrigerare și aer condiționat€122.88
IMPERIAL 803-KCS Set de furtunuri de aspirare/încărcare, lungime 36 inch, 3 furtunuri | AF2FPF 6T370 803-KCS0 gradeSet roșu, galben, albastruCauciuc cu armătură din kevlar (R)Set furtun de încărcare36 "3Refrigerare și aer condiționat€107.87
Furtun de încărcare/vacuum IMPERIAL 803-MRB, culoare albastră, lungime de 36 inchi | AF2PTQ 6X641 803-MRB0 gradeAlbastruCauciuc cu armătură din kevlar (R)Furtun unic36 "1Refrigerare și aer condiționat€26.84
IMPERIAL 803-MRY Furtun de încărcare/aspirare, culoare galbenă, lungime 36 inchi | AF2PTR 6X642 803-MRY0 gradeGalbenCauciuc cu armătură din kevlar (R)Furtun unic36 "1Refrigerare și aer condiționat€29.42
Furtun de încărcare/vacuum IMPERIAL 803-MRR, culoare roșie, lungime de 36 inchi | AF2PTT 6X643 803-MRR0 gradeRoșuCauciuc cu armătură din kevlar (R)Furtun unic36 "1Refrigerare și aer condiționat€26.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IMPERIAL 806-KCS Set de furtunuri pentru vid/colector, lungime 72 inchi, 3 furtunuri
€82.49 /unitate