€26.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Furtun unic
Unghi
0 grade
Presiune de explozie
4000 PSI
Culori
Roșu
Dimensiunea conexiunii
1/4 "Feminin
Material de montaj
Alamă
Material furtun
Cauciuc cu armătură din kevlar (R)
Lungime
36 "
Număr de furtunuri
1
Tip
Refrigerare și aer condiționat
Presiune de lucru
800 PSI
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.18
Înălțimea navei (cm)
1.78
Lungimea navei (cm)
22.86
Lățimea navei (cm)
25.91
Codul HS
4009320050
Tara natala
US
Detalii produs:
Furtun de încărcare/vacuum Imperial 803-MRR conceput pentru încărcarea și evacuarea agentului frigorific
Dispune de întărire robustă cu fibră de aramidă pentru a oferi rezistență la presiune ridicată și racord de alamă moletat de 1/4 inch cu scaune de garnitură pentru conexiuni strânse cu degetele
Tub barieră din nailon fără sudură pentru protejarea furtunului împotriva daunelor cauzate de umiditate și contaminanți
Fiting anti-reflare pentru blocarea automată a agentului frigorific în furtun atunci când este deconectat de la sistem, prevenind aerisirea și arderea degetelor