A Material din spate: Piei de vacă / piele de capră , Culoare: Albastru alb , Manșetă: Garnitura de 3 " , A tăia: Despică , Design: 3-D , gradul de piele: Premium , Tip palmier din piele: Cereale , Lungime: 10 " , Material căptușeală: Lână , Material palmier: burduf din piele de capră , Material de cusătură: Kevlar (R) , Stilul degetului mare: aripă , Utilizare: Sudare, de uz general
Mănuși de sudură TIG/Multi-Task Series Performance
Mănușile de sudură Miller Electric din seria 26335 sunt proiectate pentru sudarea TIG (gaz inert de tungsten) cu protecție și dexteritate sporite.
DESCRIERE
- Au palmele din piele de capră pentru moliciune și dexteritate excelentă, asigurându-se că sudorii își pot manipula echipamentul cu ușurință și precizie.
- Aceste mănuși de sudură sunt cusute în Kevlar pentru o rigiditate sporită.
- Sunt echipate cu căptușeală fleece din bumbac pentru a asigura confortul și absorbția umidității, prevenind acumularea transpirației în timpul sesiunilor lungi de sudare.
- Aceste mănuși de sudură au palma dublă căptușită și construcție izolată, sporind confortul și protecția, reducând oboseala și oferind căptușeală suplimentară în zonele cu impact puternic.
- Au un design gunn cut cu spatele complet pentru a asigura o potrivire confortabilă și pentru a permite mișcarea ușoară a degetelor, reducând oboseala în timpul utilizării prelungite.
- Aceste mănuși au o manșetă cu mănușă, oferind o acoperire largă pentru a proteja încheieturile și brațele inferioare de scântei și căldură.