EATON Supape de control a presiunii din seria Danfoss PRV12-10


Supapele de reglare a presiunii din seria Eaton Danfoss PRV12-10 sunt utilizate în sistemele pneumatice și hidraulice pentru a proteja pompele împotriva suprapresiunii fluidelor care curg. Sunt ideale pentru transportoare de gunoi, recolte și aplicații industriale.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
02-174614
€158.58
RFQ
A
02-174626
€158.58
RFQ
A
02-174622
€132.16
RFQ
B
02-181294
€176.09
RFQ

Mecanism de lucru

  • Până când presiunea de ieșire (reglată) depășește setarea secțiunii pilot, această supapă este în general deschisă, permițând uleiului de admisie să se deplaseze către linia reglată.
  • Când se atinge această setare, are loc un debit pilot, creând un dezechilibru al presiunii pe bobina principală, care apoi se deplasează pentru a accelera fluxul de intrare și pentru a opri orice creștere ulterioară a presiunii în linia reglată.
  • Bobina principală alunecă mai departe înapoi, deschizând portul reglat către linia rezervorului, acționând ca o supapă de siguranță dacă orice forță externă face ca presiunea reglată să urce cu mai mult de 5 până la 10% peste setare.

DESCRIERE

  • Aceste supape pilotate folosesc garnituri Buna-N pentru a preveni scurgerile de lichid.
  • Sunt fabricate din oțel pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
  • Aceste supape oferă montarea cartuşului cu înşurubare pentru o instalare uşoară şi sigură.
  • Acestea respectă codul de curățenie ISO din 18/16/13 pentru a preveni contaminarea.
  • Aceste supape de reglare a presiunii din seria Danfoss PRV12-10 au un interval de presiune de funcționare de la 8.5 la 350 bar.

Accesorii compatibile

  • Kit de etanșare Eaton 889599: Acest kit de reparare a etanșării include o etanșare Viton pentru a înlocui garniturile uzate și deteriorate ale acestor supape de control al debitului.

Întrebări Frecvente

Care este temperatura de funcționare a supapelor de reglare a presiunii din seria Eaton Danfoss PRV12-10?

-40 până la 120 de grade C.

Care este debitul acestor supape de reglare a presiunii?

45 l / min.

Care este diferența funcțională dintre supapele cu cartuș cu înșurubare și cu închidere?

Supapele cu cartuș cu înșurubare mențin fluxul de fluid într-o singură direcție, în timp ce supapele cu cartuș cu alunecare mențin fluxul bidirecțional.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?