RANCO Cicluri de control, kit universal, acțiune comutator de închidere


Filtru
Constructie: Setul conține piese pentru aplicații multiple, nu toate piesele vor fi utilizate într-o singură aplicație , Amperi la sarcină completă: 20/20/16 , Acțiune de comutare: Închide pe Rise
StilModelDomeniu de controlTipul comutatoruluiVoltajPreț (ex. TVA)
A
A22-2451
45 până la 81 F.SPDT120/240/277€115.60
B
A30-X452
53 până la 85 F.SPDT24 / 120 / 240 / 277€62.08
C
A30-X450
58 până la 86 F.SPST24 / 120 / 240 / 277€62.68
D
A22-2453
59 până la 90 F.SPDT120/240/277€173.31

Cicluri de control, kit universal, acțiune comutator de închidere

Ciclurile de control al ventilatorului din seria Ranco A înlocuiesc controalele OEM care guvernează funcțiile de pornire/oprire a compresorului. Acestea includ arbori de deconectare, butoane cu cadran și suporturi de montare pentru o instalare rapidă și ușoară și sunt dotate cu comutatoare SPST (un singur pol cu ​​o singură direcție) sau SPDT (un singur pol dublu) pentru a regla setările de temperatură. Aceste kituri se tem că se închid la creșterea acțiunii comutatorului care angajează circuitele electrice închise atunci când temperatura crește și se resetează automat când aceasta scade, pentru a oferi flexibilitate maximă la aplicare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste kituri, disponibile la temperaturi cuprinse între 45 și 90 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?