Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RANCO A30-X452 Ciclu de control | AD7EXR 4E054

RANCO A30-X452 Ciclu de control

În stoc
Articol: AD7EXR Model: A30-X452Crucea Ref: 4E054
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
€62.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul ciclismului aerului condiționat
Diametrul becului.3/8 în.
Lungimea capilară39 In.
Tip capilarAmbiant cu cupru de cupru
Diferenţial constant (F)5
ConstrucţieSetul conține piese pentru aplicații multiple, nu toate piesele vor fi utilizate într-o singură aplicație
Domeniu de control53 până la 85 F.
Amplificatori de încărcare completă20/20/16
Amplificatoare rotor blocate80/80/60
Persoane de contact pilot (VA)240
Comutați acțiuneaÎnchide pe Rise
Tipul comutatoruluiSPDT
TipKit universal
Voltaj24 / 120 / 240 / 277

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS9032896025
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Dimensiunea becului Lungime (inch) (4)

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlTipul comutatoruluiVoltajPreț
Ciclu de control RANCO A30-X450 | AD7EXQ 4E052 A30-X45058 până la 86 F.SPST24 / 120 / 240 / 277€62.68
RANCO A22-2451 Ciclu de control | AD7EXT 4E055 A22-245145 până la 81 F.SPDT120/240/277€115.60
RANCO A22-2453 Ciclu de control | AD7EXU 4E056 A22-245359 până la 90 F.SPDT120/240/277€173.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RANCO A30-X452 Ciclu de control
€62.09 /unitate