WATTS Regulatoare mici de presiune seria LF26A


Filtru
Tipul conexiunii: FIP , Material disc: Buna N , Înălțime: 4.375 " , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip admisie: Femelă filetată , Lungime: 2.125 " , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Max. Presiune de lucru: 300 PSI , Mfr. Serie: LF26A , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată , Interval de reglare a presiunii: 1 la 25 psi , Stil: 2 Way , Design supapă: 2-Way
StilModelInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpDimensiunea intrăriiTip filet de intrareDimensiunea de ieșireTăiați materialulPreț (ex. TVA)
A
3/8 LF26A 1-25
-Alama fără plumb3 / 8 "-3 / 8 "-€128.77
B
LF26A 1-25 1/2
0 la 25 psiAlama fără plumb1 / 2 "NPT1 / 2 "Alama fără plumb€474.56
B
LF26A 1-25 1/8
1 la 25 psiAlamă1 / 8 "extensia ftp1 / 8 "-€392.20
B
LF26A 1-25 3/8
1 la 25 psiAlamă3 / 8 "NPT3 / 8 "-€365.73
B
LF26A 1-25 1/4
1 la 25 psiAlamă1 / 4 "NPT1 / 4 "-€365.73
B
LF26A 3-50 1/8
3 la 50 psiAlamă1 / 8 "extensia ftp1 / 8 "-€365.73
B
LF26A 3-50 3/8
3 la 50 psiAlama fără plumb3 / 8 "NPT3 / 8 "Alama fără plumb€365.73
B
LF26A-V 3/8
3 la 50 psiAlama fără plumb3 / 8 "NPT--€442.21
B
LF26A 3-50 1/2
3 la 50 psiAlama fără plumb1 / 2 "NPT1 / 2 "Bronz€474.56
B
LF26A 10-125 1/4
10 la 125 psiAlamă1 / 4 "NPT1 / 4 "-€365.73
B
LF26A 10-125 3/8
10 la 125 psiAlama fără plumb3 / 8 "NPT3 / 8 "Bronz€365.73
B
LF26A 10-125 1/2
10 la 125 psiAlama fără plumb1 / 2 "NPT1 / 2 "Alama fără plumb€474.56
B
LF26A 50-175 3/8
50 la 175 psiAlamă3 / 8 "NPT3 / 8 "-€365.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?