Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF26A 10-125 Regulator de presiune a apei 1/2, 2 căi, intrare 1/2 inch, presiune 20.7 bar | BP4DUH 0009820

WATTS LF26A 10-125 Regulator de presiune a apei 1/2, 2 căi, intrare de 1/2 inch, presiune de 20.7 bar

În stoc
Articol: BP4DUH Model: LF26A 10-125 1/2Crucea Ref: 0009820
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
€474.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a presiunii apei
Interval reglabil de presiune redusă10 la 125 psi
Material corpAlama fără plumb
Material discBuna N
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.140 de grade F
Max. Presiune de lucru300 PSI
Mfr. SerieLF26A
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii1.7 Bar
FiltruNu
Stil2 Way
Tăiați materialulAlama fără plumb
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5535

Detalii produs:

Regulator de presiune a apei, 2 căi, intrare de 1/2 inch, presiune 20.7 bar

Variante de produs

ProdusModelInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpDimensiunea intrăriiTip filet de intrareDimensiunea de ieșireTăiați materialulPreț
WATTS 3/8 LF26A 1-25 Supapă de reglare a presiunii apei 3/8 inch | AB8QWT 26X102 3/8 LF26A 1-25-Alama fără plumb3 / 8 "-3 / 8 "-€128.77
WATTS LF26A 10-125 Regulator de presiune a apei 3/8, 2 căi, intrare 3/8 inch, presiune 20.7 bar | BP2RFY 0009816 LF26A 10-125 3/810 la 125 psiAlama fără plumb3 / 8 "NPT3 / 8 "Bronz€365.72
WATTS LF26A 3-50 1/2 Regulator de presiune a apei, 2 căi, intrare 1/2 inch, presiune 20.7 bar | BP2VUX 0009819 LF26A 3-50 1/23 la 50 psiAlama fără plumb1 / 2 "NPT1 / 2 "Bronz€474.56
WATTS LF26A 1-25 3/8 Regulator de presiune a apei, 2 căi, intrare 3/8 inch, presiune 20.7 bar | BP3LKB 0009814 LF26A 1-25 3/81 la 25 psiAlamă3 / 8 "NPT3 / 8 "-€365.72
WATTS LF26A 50-175 Regulator de presiune a apei 3/8, 2 căi, intrare de 3/8 inch, presiune 20.7 bar | BP3LKC 0009817 LF26A 50-175 3/850 la 175 psiAlamă3 / 8 "NPT3 / 8 "-€365.72
WATTS LF26A 1-25 1/2 Regulator de presiune a apei, 2 căi, intrare 1/2 inch, presiune 20.7 bar | BP3MHX 0009818 LF26A 1-25 1/20 la 25 psiAlama fără plumb1 / 2 "NPT1 / 2 "Alama fără plumb€474.56
WATTS LF26A 1-25 1/8 Regulator de presiune a apei, 2 căi, intrare 1/8 inch, presiune 21 bar | BP3RAV 0125325 LF26A 1-25 1/81 la 25 psiAlamă1 / 8 "extensia ftp1 / 8 "-€392.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF26A 10-125 Regulator de presiune a apei 1/2, 2 căi, intrare de 1/2 inch, presiune de 20.7 bar
€474.56 /unitate