Frână cu rotire inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Rotitor rotativ , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Pivotant , Forma roții roților: Standard , Lead extins: Nu , Material cadru: Oțel forjat , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 3-3/8 x 5-1/4" , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 1 / 2 " , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 4-1/8 x 6-1/8" , Dimensiunea plăcii: 5-1/4 x 7-1/4" , Grosimea farfuriei: 0.5 " , Tip placă: A , Raza de pivotare: 0" , Lățimea roții: 3"