STARRETT Seturi de micrometre în interior


Filtru
Nicovală: curb , Rezoluție: 0.001 " , Rod Dia.: 0.375 " , Ieșire SPC: Nu , Degetar: Simplu
StilModelArticolGamăPreț (ex. TVA)
A
823AZ
Micrometru interior1-1 / 2 până la 8 "€853.41
A
823BZ
Micrometru interior1-1 / 2 până la 12 "€1,021.23
B
S78XTFZ
Set micrometru interior-€10,083.36
C
S78XTCZ
Set micrometru interior-€3,158.11
B
S78XTEZ
Set micrometru interior-€7,229.88
D
S78XTDZ
Set micrometru interior-€4,698.56
E
124DZ
Set micrometru interior-€2,207.35
F
124MDZ
Set micrometru interior-€2,007.49

Seturi de micrometre în interior

Seturile de micrometre de interior Starrett sunt potrivite pentru măsurarea diametrelor interioare ale inelelor, reglarea șublelor, compararea manometrelor, cilindrilor și suprafețelor paralele. Acestea au o nicovală din oțel întărit cu o suprafață netedă pentru ținerea în siguranță și măsurarea precisă a piesei de prelucrat și citirea rapidă a cifrelor pentru măsurători precise. Aceste seturi vin într-o cutie de transport robustă pentru depozitare și portabilitate în siguranță, iar modelele selectate vin cu tije izolate și un ax din oțel călit pentru durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de micrometre interioare, disponibile în diametre de tijă de 0.250 și 0.375 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?