Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT S78XTEZ Set micrometru pentru interior mecanic cu 3 puncte, interval de 3/4 inch la inch | CU4NPX 30A543

STARRETT Set micrometru interior mecanic în 78 puncte S3XTEZ, interval de 3/4 inch la inch

În stoc
Articol: CU4NPX Model: S78XTEZCrucea Ref: 30A543

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€7,229.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet micrometru interior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolGamăPreț
STARRETT 823AZ Micrometru interior 1-1/2 până la 8 in | AC4GXA 2ZUC6 / 53050 823AZMicrometru interior1-1 / 2 până la 8 "€853.41
STARRETT 823BZ Micrometru pentru interior, 1-1/2 până la 12 inch, nicovală din oțel călit, 8 tije | AC4GXB 2ZUC7 / 53052 823BZMicrometru interior1-1 / 2 până la 12 "€1,021.23
STARRETT S78XTFZ Set micrometru mecanic cu 3 puncte pentru interior, interval de inchi la inchi, precizie de +/-0.0002 inci | CU4NPW 30A544 S78XTFZSet micrometru interior-€10,083.35
STARRETT S78XTDZ Set micrometru pentru interior mecanic cu 3 puncte, interval de la 3/8 inch la 3/4 inch | CU4NPY 30A319 S78XTDZSet micrometru interior-€4,698.56
Set micrometru pentru interior cu tijă solidă STARRETT 124DZ, la interval de 32 inchi, precizie de +/-0.005 inci | CU4NPZ 30A206 124DZSet micrometru interior-€2,207.35
Set micrometru pentru interior cu tijă solidă STARRETT 124MDZ, interval de la 50 la 800 mm, precizie +/-0.003 mm | CU4NQA 30A214 124MDZSet micrometru interior-€2,007.49
Set micrometru pentru interior STARRETT S78XTCZ | CU4NQB 30A311 S78XTCZSet micrometru interior-€3,158.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Set micrometru interior mecanic în 78 puncte S3XTEZ, interval de 3/4 inch la inch
€7,229.87 /unitate