Rolă pivotantă HAMILTON S-CH-63FSB 4000 lb 6 inchi diametru | AE6VPW 5VH03

HAMILTON S-CH-63FSB Rolă cu placă pivotantă 4000 lb 6 inch diametru

În stoc
Articol: AE6VPW Model: S-CH-63FSBCrucea Ref: 5VH03

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€566.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire3000 - 5999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeOțel forjat
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăOțel forjat
Durometru179 BHN
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-3/8 x 5-1/4"
Rating de încărcare4000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareNu
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 6-1/8"
Inălțime totală8"
Dimensiunea plăcii5-1/4 x 7-1/4"
Grosimea farfuriei0.5 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseBilă de precizie
Roată de schimbMfr. Nr. W-630-FSB-3/4
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiclar
Diametrul roților6"
Materialul roțiiOțel forjat
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.42
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFără marcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeInălțime totalăPista de curseRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiPreț
Rolă pivotantă HAMILTON S-CH-13DB 3000 lb 10 inchi diametru | AE6VPQ 5VG92 S-CH-13DBDa3000 - 5999 lb.poliuretan12.5 "Bilă de precizieMfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€537.69
HAMILTON S-CH-13FSB Rolă cu placă pivotantă 4000 lb 10 inchi diametru | AE6VPR 5VG94 S-CH-13FSBNu3000 - 5999 lb.Oțel forjat12.5 "Bilă de precizieMfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€708.77
Rolă pivotantă HAMILTON S-CH-13PH 2900 lb 10 inchi diametru | AE6VPT 5VG98 S-CH-13PHDa1000 - 2999 lb.fenolic12.5 "Bilă de precizieMfr. Nr. W-1030-P-1-50 grade până la 300 grade FCilindru€368.87
Rolă pivotantă HAMILTON S-CH-63DB 2200 lb 6 inchi diametru | AE6VPV 5VH01 S-CH-63DBDa1000 - 2999 lb.poliuretan8"Bilă de precizieMfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€453.86
Rolă pivotantă HAMILTON S-CH-63PH 2000 lb 6 inci diametru | AE6VPX 5VH07 S-CH-63PHDa1000 - 2999 lb.fenolic8"Bilă de precizieMfr. Nr. W-630-P-1-50 grade până la 300 grade FCilindru€342.19
HAMILTON S-CH-83DB Rolă cu placă pivotantă 2500 lb 8 inchi diametru | AE6VPZ 5VH10 S-CH-83DBDa1000 - 2999 lb.poliuretan10.5 "Bilă de precizieMfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€489.23
HAMILTON S-CH-83FSB Rolă cu placă pivotantă 4000 lb 8 inchi diametru | AE6VQB 5VH12 S-CH-83FSBNu3000 - 5999 lb.Oțel forjat10.5 "Bilă de precizieMfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€595.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-CH-63FSB Rolă cu placă pivotantă 4000 lb 6 inch diametru
€566.56 /unitate