Rolă pivotantă HAMILTON S-CH-63PH 2000 lb 6 inci diametru | AE6VPX 5VH07

HAMILTON S-CH-63PH Rolă cu placă pivotantă 2000 lb 6 inch diametru

În stoc
Articol: AE6VPX Model: S-CH-63PHCrucea Ref: 5VH07

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€380.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativefenolic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăfenolic
Durometru90 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruSmalț roșu
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-3/8 x 5-1/4"
Rating de încărcare2000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 6-1/8"
Inălțime totală8"
Dimensiunea plăcii5-1/4 x 7-1/4"
Grosimea farfuriei0.5 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseBilă de precizie
Roată de schimbMfr. Nr. W-630-P-1
Temp. Gamă-50 grade până la 300 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Materialul roțiifenolic
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFără marcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeInălțime totalăPista de curseRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiPreț
Rolă pivotantă HAMILTON S-CH-13DB 3000 lb 10 inchi diametru | AE6VPQ 5VG92 S-CH-13DBDa3000 - 5999 lb.poliuretan12.5 "Bilă de precizieMfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€574.74
HAMILTON S-CH-13FSB Rolă cu placă pivotantă 4000 lb 10 inchi diametru | AE6VPR 5VG94 S-CH-13FSBNu3000 - 5999 lb.Oțel forjat12.5 "Bilă de precizieMfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€704.43
Rolă pivotantă HAMILTON S-CH-13PH 2900 lb 10 inchi diametru | AE6VPT 5VG98 S-CH-13PHDa1000 - 2999 lb.fenolic12.5 "Bilă de precizieMfr. Nr. W-1030-P-1-50 grade până la 300 grade FCilindru€378.09
Rolă pivotantă HAMILTON S-CH-63DB 2200 lb 6 inchi diametru | AE6VPV 5VH01 S-CH-63DBDa1000 - 2999 lb.poliuretan8"Bilă de precizieMfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€452.31
Rolă pivotantă HAMILTON S-CH-63FSB 4000 lb 6 inchi diametru | AE6VPW 5VH03 S-CH-63FSBNu3000 - 5999 lb.Oțel forjat8"Bilă de precizieMfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€572.60
HAMILTON S-CH-83DB Rolă cu placă pivotantă 2500 lb 8 inchi diametru | AE6VPZ 5VH10 S-CH-83DBDa1000 - 2999 lb.poliuretan10.5 "Bilă de precizieMfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€537.81
HAMILTON S-CH-83FSB Rolă cu placă pivotantă 4000 lb 8 inchi diametru | AE6VQB 5VH12 S-CH-83FSBNu3000 - 5999 lb.Oțel forjat10.5 "Bilă de precizieMfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizie€589.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-CH-63PH Rolă cu placă pivotantă 2000 lb 6 inch diametru
€380.40 /unitate