JOHNSON CONTROLS Control de temperatură seria A19 cu carcasă NEMA 1, diferențial reglabil


Filtru
Culoare: Gri , Tip carcasă: Oțel galvanizat , Amperi la sarcină completă: 16A , Tensiune de intrare: 120 până la 277 VAC , Tip de montare: Suprafață plană , Număr de etape: 1 , Lungime totală: 4.375 " , Tip senzor: Bec , Tensiune: 120 până la 277 VAC , Voltaj: 24-600V AC
StilModelLăţimeDomeniu de controlAdâncimeDiferenţialÎnălţimeComutați acțiuneaTipul comutatoruluiVoltajPreț (ex. TVA)
A
A19ABA-40C
2.12 "-30 grade până la 100 grade F1-13/16 "3 de grade până la 12 de grade F4.375 "Închide pe RiseSPST-€183.52
A
A19ABC-24C
2.12 "-30 grade până la 100 grade F1-13/16 "3 de grade până la 12 de grade F4.375 "Deschide / Închide la creștereSPDT-€230.63
B
A19ABC-41C
2.156 "100 ° până la 240 ° F1 13 / 16 "6 ° până la 24 ° F4 13 / 32 "Deschide / Închide la creștereSPDT24 până la 600 VAC€299.04
B
A19ABC-42C
2.156 "100 de grade până la 240 de grade F1-13/16 "6 de grade până la 24 de grade F4 13 / 32 "Deschide / Închide la creștereSPDT24 până la 600 VAC€264.72
B
A19ABA-49C
2.156 "-30 grade până la 100 grade F1-13/16 "3 de grade până la 12 de grade F4 13 / 32 "Închide pe RiseSPST120 până la 277 VAC€298.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?