Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Linia V Termostat mecanic 24 până la 600VAC 10A | AG9MLH 20XJ32

JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Linie V termostat mecanic 24 până la 600VAC 10A

În stoc
Articol: AG9MLH Model: A19ABC-42CCrucea Ref: 20XJ32
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
€264.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
CuloriGri
Contact Rating Rezistiv @ 120V22A
Contact Rating Rezistiv @ 240V22A
Contact Rating Rezistiv @ 277V22A
Domeniu de control100 de grade până la 240 de grade F
Adâncime1-13/16 "
Diferenţial6 de grade până la 24 de grade F
Tip de carcasăOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC6A
Înălţime4 13 / 32 "
Amplificatoare inductive @ 120V10A
Amplificatoare inductive @ 240V6A
Amplificatoare rotor blocate @ 120V60A
Amplificatoare rotor blocate @ 240V36A
Numărul de comutatoare1
Persoane de contact pilot (VA)125VA
Capacitate de teledetecțieDa
Amperi rezistivi @ 208VAC22A
Tip senzorBec
Comutați acțiuneaDeschide / Închide la creștere
Tipul comutatoruluiSPDT
Voltaj24 până la 600 VAC
Lăţime2.156 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Termostat programabil: Nu
    • Termostat încălzire / răcire: încălzire / răcire
    • Bec de teledetecție inclus: Da

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDomeniu de controlAdâncimeDiferenţialÎnălţimeComutați acțiuneaTipul comutatoruluiVoltajPreț
JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C Termostat Spst Închidere în creștere -30 la 100 | AC7WKC 38Y052 A19ABA-40C2.12 "-30 grade până la 100 grade F1-13/16 "3 de grade până la 12 de grade F4.375 "Închide pe RiseSPST-€183.52
JOHNSON CONTROLS A19ABC-24C Termostat de linie, comutator SPDT, -30 până la 100 de grade F | AC7WKD 38Y058 A19ABC-24C2.12 "-30 grade până la 100 grade F1-13/16 "3 de grade până la 12 de grade F4.375 "Deschide / Închide la creștereSPDT-€230.63
JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Linie Volt Termostat mecanic 120 la 277 VCA | AG9MLF 20XJ30 A19ABA-49C2.156 "-30 grade până la 100 grade F1-13/16 "3 de grade până la 12 de grade F4 13 / 32 "Închide pe RiseSPST120 până la 277 VAC€298.22
JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C Termostat mecanic de linie, 24 până la 600 VCA, curent 10 A | AG9MLG 20XJ31 A19ABC-41C2.156 "100 de grade. la 240 de grade. F1 13 / 16 "6 de grade. la 24 de grade. F4 13 / 32 "Deschide / Închide la creștereSPDT24 până la 600 VAC€299.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Linie V termostat mecanic 24 până la 600VAC 10A
€264.72 /unitate