A B Asamblate: Asamblate , Tip rulment: Minge , Material lamei: Finisaj de aluminiu , Lungimea cablului: 2ft , Tip de unitate: Direct , Aplicații de mediu: Comercial , RPM ventilator: 1075/750 , Material de protecție: Oţel , Înălțime: 33 " , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 104 grade F , Max. Adâncime: 14.25 " , Carcasa motorului: Air-Over complet închis , Izolarea motorului: Clasa B , RPM motor: 1075/600 , Tip motor: Condensator divizat permanent , Locație de montare: Perete, tavan, piedestal sau IBeam , Număr de lame: 3 , Oscilant/Neoscilant: Non-oscilant , Diametru exterior: 33 " , Faza: 1 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Viteze: 2 , Protectie termala: Auto , Voltaj: 115 , latime: 33 " , Finisaj de protecție a sârmei: Pulbere de poliester galben
Circulatoare de aer galbene de siguranță staționare, acționare directă
Ventilatoarele industriale de înaltă vizibilitate Dayton au un finisaj galben de siguranță pentru vizibilitate ridicată și prevenirea deteriorării accidentale în timp ce răcesc spațiile de aer din trafic intens sau zone slab iluminate. Dispun de elice cu 3 pale din aluminiu și apărătoare din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere de poliester pentru rezistență la coroziune, durabilitate și prevenirea pătrunderii obiectelor nedorite în interiorul ventilatoarelor. Aceste ventilatoare au motoare izolate clasa B cu carcase închise pentru motor pentru a ține pătrunderea prafului și a resturilor. Acestea vin cu motoare cu acționare directă care sunt conectate direct la ventilator prin arbori sau osii pentru creșterea eficienței energetice. Aceste circulatoare de aer sunt integrate cu protectie termica automata pentru a porni sau opri functionarea ventilatorului in functie de temperaturile ambientale admise pentru protejarea motoarelor ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de culoare galbenă de siguranță, disponibile în diametre ale lamelor de 24 și 30 de inci.