Circulator de aer galben de siguranță DAYTON 1VCH5 30 inch 9375cfm 115v | AB3TNA

DAYTON Circulator de aer galben de siguranță 1VCH5 30 inch 9375cfm 115v

În stoc
Element: AB3TNA Model: 1VCH5

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€721.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer galben de siguranță
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.865/465
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.615/330
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft320
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.140
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.30 "
Materialul lameiFinisaj de aluminiu
CFM ridicat9375
CFM scăzut8712
CFM / Watt27.8/27.4
Lungime cablu2ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1075/750
Material de gardăOţel
Înălţime33 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime14.25 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor1075/600
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete, tavan, piedestal sau IBeam
Numărul de lame3
Amperi de operare3.7/3.12
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.33 "
Fază1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Nivelul sunetului77dBA
Viteze2
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Lăţime33 "
Sârmă de protecție finisatăPulbere de poliester galben

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)49.53
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.CFM ridicatCP motorAmperi de operareNivelul sunetuluiPreț
Circulator de aer galben de siguranță DAYTON 1VCH4 24 inch 6100cfm 115v | AB3TMZ 1VCH424 "61001/33.28/2.2974dBA€715.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Circulator de aer galben de siguranță 1VCH5 30 inch 9375cfm 115v
€721.66 /unitate