Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C Termostat mecanic de linie, 24 până la 600 VCA, curent 10 A | AG9MLG 20XJ31

JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C Termostat mecanic de linie, tensiune 24 până la 600 VCA, curent 10 A

În stoc
Articol: AG9MLG Model: A19ABC-41CCrucea Ref: 20XJ31
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
€299.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
Lungimea capilară94 "
CuloriGri
Contact Rating Rezistiv @ 120V22A
Contact Rating Rezistiv @ 240V22A
Contact Rating Rezistiv @ 277V22A
Domeniu de control100 de grade. la 240 de grade. F
Adâncime1 13 / 16 "
Diferenţial6 de grade. la 24 de grade. F
Tip de carcasăOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC6A
Înălţime4 13 / 32 "
Amplificatoare inductive @ 120V10A
Amplificatoare inductive @ 240V6A
Amplificatoare rotor blocate @ 120V60A
Amplificatoare rotor blocate @ 240V36A
Numărul de comutatoare1
Persoane de contact pilot (VA)125VA
Capacitate de teledetecțieDa
Amperi rezistivi @ 208VAC22A
Diametrul becului de detectare.3 / 8 "
Detectarea lungimii becului5"
Tip senzorBec
Comutați acțiuneaDeschide / Închide la creștere
Tipul comutatoruluiSPDT
Voltaj24 până la 600 VAC
Voltaj24-600V AC
Lăţime2.156 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaMX

Detalii produs:

Termostatul mecanic Johnson Controls A19ABC-41C este utilizat în unitățile frigorifice, răcitoare și sisteme HVAC pentru a preveni fluctuațiile de temperatură și pentru a crește eficiența energetică.

Caracteristici:

  • Dispune de un comutator de deschidere/închidere la creșterea temperaturii și un comutator cu un singur pol dublu pentru o funcționare sigură și eficientă.
  • Acest termostat are un bec cu diametrul de 1/2 inch și lungime extinsă de 5 inci.
  • Vine cu un capilar cu lungimea de 94 de inchi și un diferențial reglabil pentru un control precis.
  • Acest termostat are o carcasă din oțel clasificată NEMA pentru rigiditate structurală și siguranță sporită.
  • Se poate regla la temperaturi cuprinse între 30 și 100 de grade F și poate fi operat în siguranță de la 35 la 140 de grade F.
  • Acest control al temperaturii oferă ajustări folosind o șurubelniță și are un stâlp pentru performanța generală.
  • Vine cu un bec capilar hidraulic din cupru pentru o conductivitate electrică crescută.

Întrebări frecvente:

Q. Are Raptor Supplies oferă termostate Johnson Controls cu carcase din plastic?

R. Da, termostatele Johnson Controls cu carcase din plastic sunt disponibile pe Raptor Supplies. Clienții care caută termostate similare pot opta pentru Johnson Controls T22SEB-1C termostat de tensiune de linie care poate fi montat vertical pe un perete. Acest termostat poate controla temperaturi cuprinse între 40 și 90 de grade F și are un comutator SPDT de siguranță în funcționare sporită.

Î. Care este diferența dintre termostatele mecanice și digitale cu tensiune de linie Johnson Controls A19ABC-41C?

A.

  • Termostatul Johnson Controls A19ABC-41C este un termostat mecanic cu tensiune de linie conceput pentru controlul direct al sistemelor de înaltă tensiune.
  • Spre deosebire de termostatele digitale, acest termostat A19ABC-41C funcționează folosind componente mecanice, făcându-l robust și fiabil.
  • Acest termostat oferă un control simplu al temperaturii, fără programare complexă.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest termostat mecanic?

A.

  • Opriți întotdeauna alimentarea înainte de a instala sau întreține termostatul.
  • Asigurați-vă cablarea corectă pentru a preveni pericolele electrice.
  • Utilizați cu niveluri de tensiune adecvate, așa cum este indicat.
  • Păstrați termostatul neobstrucționat pentru citiri precise.
  • Instalați-l de către un profesionist calificat.
  • Verificați în mod regulat uzura, deteriorarea sau funcționarea defectuoasă.
  • Acoperiți în siguranță și protejați împotriva accesului neautorizat.

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDomeniu de controlAdâncimeDiferenţialÎnălţimeComutați acțiuneaTipul comutatoruluiVoltajPreț
JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C Termostat Spst Închidere în creștere -30 la 100 | AC7WKC 38Y052 A19ABA-40C2.12 "-30 grade până la 100 grade F1-13/16 "3 de grade până la 12 de grade F4.375 "Închide pe RiseSPST-€183.52
JOHNSON CONTROLS A19ABC-24C Termostat de linie, comutator SPDT, -30 până la 100 de grade F | AC7WKD 38Y058 A19ABC-24C2.12 "-30 grade până la 100 grade F1-13/16 "3 de grade până la 12 de grade F4.375 "Deschide / Închide la creștereSPDT-€230.63
JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Linie Volt Termostat mecanic 120 la 277 VCA | AG9MLF 20XJ30 A19ABA-49C2.156 "-30 grade până la 100 grade F1-13/16 "3 de grade până la 12 de grade F4 13 / 32 "Închide pe RiseSPST120 până la 277 VAC€298.22
JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Linia V Termostat mecanic 24 până la 600VAC 10A | AG9MLH 20XJ32 A19ABC-42C2.156 "100 de grade până la 240 de grade F1-13/16 "6 de grade până la 24 de grade F4 13 / 32 "Deschide / Închide la creștereSPDT24 până la 600 VAC€264.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C Termostat mecanic de linie, tensiune 24 până la 600 VCA, curent 10 A
€299.04 /unitate