NORTON ABRASIVES Disc clapete de 4-1/2 inch, tip 29, alumină cu zirconiu


Filtru
Material abraziv: Zirconiu Alumină , Tip abraziv: Acoperit , Material suport: Din fibra de sticla , Greutate suport: Y , Diametru disc: 4.5 " , Tip disc: Tip 29 , Nota: Aspru , Max. RPM: 13,300 , Tip general de disc: Tip 29
StilModelPietrișDimensiunea de montarePreț (ex. TVA)
A
66254461167
405 / 8-11€17.71
B
66254461161
407 / 8 "€13.90
A
66254461170
605 / 8-11€17.71
B
66254461163
607 / 8 "€13.90

Disc clapete de 4-1/2 inch, tip 29, alumină cu zirconiu

Discurile cu clape de 4-1/2 inci Norton Abrasives se atașează la polizoare unghiulare, care apoi ajută la furnizarea formei și finisajelor necesare pe suprafețele metalice. Aceste discuri cu clapete de tip 29 au o față înclinată pentru un contact îmbunătățit al suprafeței și o placă din spate din plastic decupabilă și flexibilă, care se uzează pe măsură ce discul clapete se șlefuiește. Sunt disponibile în mărimi de granulație 40 și 60.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?