Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66254461161 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 40 granulație 7/8 | AB7RUH 23Z573

NORTON ABRASIVES 66254461161 Flap Disc 4 1/2 inch x 40 Grit 7/8

În stoc
Element: AB7RUH Model: 66254461161Crucea Ref: 23Z573
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
€14.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cu clapete
Material abrazivZirconiu Alumină
Tip abrazivAcoperit
Material de susținereDin fibra de sticla
Greutate de sprijinY
Diametru disc.4.5 "
Tipul disculuiTip 29
CalitateAspru
Pietriș40
RPM max13,300
Dimensiunea de montare7 / 8 "
Tipul general de discTip 29

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS6805301000
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelPietrișDimensiunea de montarePreț
NORTON ABRASIVES 66254461167 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 40 granulație 5/8-11 | AB7RTR 23Z558 66254461167405 / 8-11€17.70
NORTON ABRASIVES 66254461170 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 60 granulație 5/8-11 | AB7RTT 23Z559 66254461170605 / 8-11€17.70
NORTON ABRASIVES 66254461163 Disc cu clapete 4 1/2 inch x 60 granulație 7/8 | AB7RUJ 23Z574 66254461163607 / 8 "€14.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254461161 Flap Disc 4 1/2 inch x 40 Grit 7/8
€14.02 /unitate