Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 82278 Pedală și gardă aplicatoare Hot Melt | AC2EBA 2JCD4

3M 82278 Pedală și protecție pentru aplicator Hot Top

În stoc
Element: AC2EBA Model: 82278Crucea Ref: 2JCD4
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
€1,971.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu pedală și protecție a aplicatorului de topire la cald
TipPartea accesorie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.17
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)29.36
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8515902000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Accesorii aplicator

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
3M 82277 Hot Melt Aplicator Montare pe bancă Pg Ii | AC2EAR 2JBX3 82277Aplicator de topire pentru topire la cald PG II€2,365.05
Aplicator de topire la cald 3M AE GEN II, AEII, cu cablu, 4 lb/h, declanșator cu deget, alimentare manuală, 120 V | CN2RHN AE II / 1VAK8 AE GEN IIAplicator AE II€273.61
Aplicator de topire la cald 3M TC/TC-Q GEN II, cu cablu, 2.6 lb/h, actuator cu pârghie cu palmă, alimentare manuală, 110 până la 230 V | CN2RHP POLYGUN LT / 4YX13 TC/TC-Q GEN IIAplicator LT€431.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 82278 Pedală și protecție pentru aplicator Hot Top
€1,971.83 /unitate