Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Aplicator de topire la cald 3M AE GEN II, AEII, cu cablu, 4 lb/h, declanșator cu deget, alimentare manuală, 120 V | CN2RHN AE II / 1VAK8

3M Aplicator de topire la cald AE GEN II, AEII, cu cablu, 4 lb/h, actuator declanșator cu degetul, alimentare manuală, 120V

În stoc
Articol: CN2RHN Model: AE GEN IIRef încrucișat: AE II / 1VAK8

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€316.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAplicator AE II

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
3M 82277 Hot Melt Aplicator Montare pe bancă Pg Ii | AC2EAR 2JBX3 82277Aplicator de topire pentru topire la cald PG II€2,365.05
3M 82278 Pedală și gardă aplicatoare Hot Melt | AC2EBA 2JCD4 82278Ansamblu pedală și protecție a aplicatorului de topire la cald€1,971.83
Aplicator de topire la cald 3M TC/TC-Q GEN II, cu cablu, 2.6 lb/h, actuator cu pârghie cu palmă, alimentare manuală, 110 până la 230 V | CN2RHP POLYGUN LT / 4YX13 TC/TC-Q GEN IIAplicator LT€414.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Aplicator de topire la cald AE GEN II, AEII, cu cablu, 4 lb/h, actuator declanșator cu degetul, alimentare manuală, 120V
€316.27 /unitate