Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 82277 Hot Melt Aplicator Montare pe bancă Pg Ii | AC2EAR 2JBX3

3M 82277 Aplicator de topire la cald Montare pe banc Pg Ii

În stoc
Element: AC2EAR Model: 82277Crucea Ref: 2JBX3
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
€2,365.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAplicator de topire pentru topire la cald PG II

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8543908880
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
3M 82278 Pedală și gardă aplicatoare Hot Melt | AC2EBA 2JCD4 82278Ansamblu pedală și protecție a aplicatorului de topire la cald€1,971.83
Aplicator de topire la cald 3M AE GEN II, AEII, cu cablu, 4 lb/h, declanșator cu deget, alimentare manuală, 120 V | CN2RHN AE II / 1VAK8 AE GEN IIAplicator AE II€273.61
Aplicator de topire la cald 3M TC/TC-Q GEN II, cu cablu, 2.6 lb/h, actuator cu pârghie cu palmă, alimentare manuală, 110 până la 230 V | CN2RHP POLYGUN LT / 4YX13 TC/TC-Q GEN IIAplicator LT€431.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 82277 Aplicator de topire la cald Montare pe banc Pg Ii
€2,365.05 /unitate