Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13T126 Husă pentru scule 10 buzunare 10 x 4 x 10.5 Piele | AA6CVY

WESTWARD 13T126 Husă pentru scule 10 buzunare 10 x 4 x 10.5 Piele

În stoc
Element: AA6CVY Model: 13T126
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
€76.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPungă pentru scule
CuloriNatural
Adâncime4"
Se potrivește până la centuri2-3 / 4 In.
Înălţime10.5 "
MaterialPiele tăbăcită cu ulei de cereale
Numărul de buzunare10
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS4202910090
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeMaterialNumărul de buzunareLăţimePreț
WESTWARD 13T125 Husă pentru scule Polipropilenă 20 buzunare 11 x 4 x 13.5 Negru | AA6CVX 13T125Negru13.5 "Poliester2011 "€63.22
WESTWARD 13T128 Husă pentru scule 11 buc. 11.75 x 4 x 12.5 Polipropilenă neagră | AA6CWA 13T128Negru12.5 "Poliester1111.25 "€59.04
WESTWARD 13T129 Husă pentru scule Maro/negru 46 inch Talie 6 buzunare | AA6CWB 13T129Tan / negru8.75 "Poliester611.75 "€20.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13T126 Husă pentru scule 10 buzunare 10 x 4 x 10.5 Piele
€76.74 /unitate