Tip ecran: LCD , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 100 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 95% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Adâncimea platformei: 110mm , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 1195 x 840 mm , Ora de stabilire: 4 sec. , Unități: Kg, lb , Materialul plăcii de cântărire: Oțel acoperit cu pulbere , Dimensiuni platformă de cântărire: 1195 x 840 x 110 mm , Adâncimea suprafeței de cântărire: 840 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 1195 mm