Balanta paleti KERN AND SOHN UIB 1.5T-4, 1500Kg Max. Cântărire, 500g Lizibilitate | CE8MFA

KERN AND SOHN Balanta paleti UIB 1.5T-4, 1500Kg Max. Cântărire, 500 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8MFA Model: UIB 1.5T-4

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,620.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCantar de paleti
Baterie4 x 1.5V AA
Baterie de rezervăOre 60.
Dimensiunea cifrei25mm
Citire digitală500g
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Material carcasăPlastic
Tensiune de intrare100 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-1.5 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant95%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Actual0.3A
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Adâncimea platformei110mm
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune500g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară1195 x 840 mm
reproductibilitatea0.5Kg
Timpul de stabilire4 sec.
UMKg, lb
Capacitate de cântărire1500kg
Materialul plăcii de cântărireOțel acoperit cu pulbere
Dimensiunile platformei de cântărire1195 x 840 x 110 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire840 mm
Lățimea suprafeței de cântărire1195 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 87
Înălțimea navei (cm)26
Lungimea navei (cm)90
Lățimea navei (cm)127
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaDiviziunePreț
Balanta paleti KERN AND SOHN UIB 3T-3, 3000Kg Max. Cântărire, 1000g Lizibilitate | CE8MFB UIB 3T-3+/-3 kg1000g€1,620.84
Balanta paleti KERN AND SOHN UIB 600K-1, 600Kg Max. Cântărire, 200g Lizibilitate | CE8MFC UIB 600K-1+/-0.6 kg200g€1,620.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanta paleti UIB 1.5T-4, 1500Kg Max. Cântărire, 500 g Lizibilitate
€1,620.84 /unitate