A Tipul actuatorului: Numai manual , Material minge: Oţel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Bronz , Stilul corpului: In linie , Material mâner: Oțel zincat , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 250 psi , Port: Standard , Tip port: Port standard , Evaluare presiune: 600 CWP , Material de etanșare: PTFE , Tip de etanșare: MPTFE , Material tijă: Oţel inoxidabil , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Stil: Minge și tijă din oțel inoxidabil 316 , Temp. Gamă: -20 grade până la 500 grade F , Material de tăiere: 316 SS , Structura supapei: 2-Piece , Tip supapă: 2 supape cu bilă pentru PC