Dimensiune bara: 3 / 8 " , Materialul corpului: Oţel , Finalizarea: Chrome trivalent , Diametru interior furtun: 3 / 8 " , Tip de schimb: Industrial , Tip blocare: Bile de blocare , Tip de blocare: Apăsați pentru conectare , Material: Oţel , Max. Presiune de operare: 300 psi , Max. Presiune: 300 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Dimensiunea conductei: 3 / 8 " , Material de etanșare: Nitril , Sigilii: Nitril , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Dimensiune de filet: 3 / 8-18 " , Tip fir: Masculin