Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj PARKER H9CP, dimensiunea corpului de 1/4 inch | AC4WAD 30N319

PARKER Cuplaj H9CP, dimensiunea corpului de 1/4 inch

În stoc
Element: AC4WAD Model: H9CPCrucea Ref: 30N319

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€13.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Dimensiune Barb3 / 8 "
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneÎmpingeți furtunul Lok
finalizareaChrome trivalent
Racord pentru furtunImpinge
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Tip de schimbIndustrial
MaterialOţel
Max. curgereCfm 25
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Presiune maximă300 psi
Placarezinc
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Tipul supapeiNevalutat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7307995015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiTip conexiuneRacord pentru furtunMax. curgereTipul supapeiPreț
Cuplaj PARKER EZ-251-6HB, dimensiunea corpului de 1/4 inch | AC4WAK 30N325 EZ-251-6HB1 / 4 "Furtun furtunFurtun BarbCfm 25Tubular€114.80
Cuplaj PARKER EZ-371-6HB, dimensiunea corpului de 3/8 inch | AC4WAP 30N329 EZ-371-6HB3 / 8 "Furtun furtunFurtun BarbCfm 50Tubular€121.91
Cuplaj PARKER EZ-371-6MP, dimensiunea corpului de 3/8 inch | AC4WAQ 30N330 EZ-371-6MP3 / 8 "NPTF(M) NPTCfm 50Tubular€110.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj H9CP, dimensiunea corpului de 1/4 inch
€13.92 /unitate