LOVEJOY Imbinari universale tip HD cu canale mixte


Filtru
Alezajul A: 1/2 x 5/8 " , Alezajul B: 1/2 x 5/8 " , Culoare: Metalic , Dimensiunea canalului de cuplare: Fără canal și canal 3/16 , inci cubi: 5.85938 cu. În , Dimensiunea canalului cheie: Orificiu pentru știfturi pe o parte , Material: Oţel , Max. Viteză: 1750 rpm , Temp. Gamă: -30 Deg. până la 212 de grade. F , Lungime totală: 3.75 " , Dimensiunea șurubului de fixare: 1/4"-20 (2 pe fiecare parte) , Cuplu de rupere statică: 5220 in-lbs. , Sistem de măsurare: imperial , Volum: 5.85938 cu. în.
StilModelÎn afara Dia.Adâncimea forajuluiDimensiunea canaluluiTip alezajTip articulațieCalea cheiiÎnălțimea știftului principal (dimensiunea E)Max. Deplasare unghiularăPreț (ex. TVA)
A
68514462651
-0.880 "5 / 8 "Alezajul hexagonalMetaliccu cheie1.880 "25 ° F-
RFQ
B
68514464357
1.25 "0.88 "3 / 4 "A terminat BoreTip HDOrificiu pentru știfturi pe o parte1.88 "25 °€395.38
RFQ
A
68514476444
1.250 "0.880 "-A terminat BoreTip HDcu cheie1.880 "25 ° F€459.92

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?