LOVEJOY 68514464357 Articulație universală, lungime 3.75 inchi, oțel

Articol: AL3AEQ Model: 68514464357Cross Ref: 64357 / HD8B UJNT 3 / 4HB x 3 / 4HB W / PH
€395.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului0.88 "
Dimensiunea canalului3 / 4 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Inchi cubici5.85938 cu. În
Tip articulațieTip HD
Calea cheiiOrificiu pentru știfturi pe o parte
Dimensiunea cheiiOrificiu pentru știfturi pe o parte
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.88 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.25 "
Lungime totală3.75 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaHD8B
Cuplul de rupere statică5220 in-lbs.
StilPlictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale tip HD
Volum5.85938 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Adâncimea forajuluiDimensiunea canaluluiTip alezajTip articulațieCalea cheiiÎnălțimea știftului principal (dimensiunea E)Max. Deplasare unghiularăPreț
LOVEJOY 68514462651 Articulație universală, 25 grade, 1750 rpm, orificiu pentru știft 90 grade | CM7YLV 68514462651-0.880 "5 / 8 "Alezajul hexagonalMetaliccu cheie1.880 "25 de grade F-
RFQ
LOVEJOY 68514476444 Articulație universală, 1.250 inch dia., 3.75 inch lungime, 5220 inch lbs cuplu de rupere | CM7YPN 685144764441.250 "0.880 "-A terminat BoreTip HDcu cheie1.880 "25 de grade F€459.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514464357 Articulație universală, lungime 3.75 inchi, oțel
€395.38 /unitate