NYCOIL Tubulatura de 3/8 inch, nailon


Filtru
Presiune de explozie: 660 PSI , Duritate: Malul D: 60 , Diametru interior: 0.275 " , Material: Nailon , Max. Presiune: 333 la 68 de grade F , Diametru exterior: 3 / 8 " , Temp. Gamă: -4 Până la 175 F. , Toleranță: +0.002 până la -0.004 " , Evaluare vid: 28 inci Hg
StilModelCuloriLungimeGrosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A
2VDL3
Negru50ft1 / 20 "€61.21
A
2VDP6
Negru100ft1 / 2 "€74.69
B
2VDT8
Albastru50ft1 / 2 "€60.89
B
2VDW5
Albastru100ft1 / 2 "€98.00
C
2VDV2
Verde50ft1 / 2 "€50.52
D
2VDN1
Natural50ft1 / 2 "€53.65
D
2VDN8
Natural100ft3 / 64 "€107.90
D
2VDR4
Natural250ft1 / 2 "€259.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?