Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tuburi NYCOIL 2VDL3 3/8 inch cu diametrul exterior Nylon negru 50 picioare | AC3PNH

NYCOIL Tuburi 2VDL3 cu diametrul exterior de 3/8 inchi, nailon negru, 50 de picioare

În stoc
Element: AC3PNH Model: 2VDL3
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
€61.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie660 PSI
CuloriNegru
DuritateMalul D: 60
În interiorul Dia.0.275 "
Lungime50ft
MaterialNailon
Presiune maximă333 la 68 de grade F
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-4 Până la 175 F.
Toleranță+0.002 până la -0.004 "
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui1 / 20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.756
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)40.39
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeGrosimea pereteluiPreț
Tuburi NYCOIL 2VDN1 cu diametru exterior de 3/8 inchi, nailon transparent, 50 picioare | AC3PNQ 2VDN1Natural50ft1 / 2 "€53.65
Tuburi NYCOIL 2VDN8 3/8 inch cu diametrul exterior Nailon transparent 100 picioare | AC3PNY 2VDN8Natural100ft3 / 64 "€107.90
Tuburi NYCOIL 2VDP6 cu diametru exterior de 3/8 inch Nylon negru 100 picioare | AC3PPE 2VDP6Negru100ft1 / 2 "€74.69
Tuburi NYCOIL 2VDR4 cu diametru exterior de 3/8 inchi, nailon transparent, 250 de picioare | AC3PPK 2VDR4Natural250ft1 / 2 "€259.19
Tuburi NYCOIL 2VDT8 3/8 inch cu diametrul exterior Nylon albastru 50 picioare | AC3PPV 2VDT8Albastru50ft1 / 2 "€60.89
Tuburi NYCOIL 2VDV2 3/8 inch cu diametrul exterior nailon verde 50 picioare | AC3PPZ 2VDV2Verde50ft1 / 2 "€50.52
Tuburi NYCOIL 2VDW5 cu diametru exterior de 3/8 inchi, nailon, albastru, 100 de picioare | AC3PQC 2VDW5Albastru100ft1 / 2 "€98.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NYCOIL Tuburi 2VDL3 cu diametrul exterior de 3/8 inchi, nailon negru, 50 de picioare
€61.20 /unitate