PARKER Seria 801, furtun de joasă presiune


Filtru
Coperta Material: Cauciuc sintetic de înaltă performanță , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Material tub: Nitril
StilModelPresiune de explozieFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Max. Presiunea de funcționareMin. Raza de indoireDiametrul interior nominal.Preț (ex. TVA)
A
801-16-YEL-RL
800 PSI1"32.5 mm1,4 Mpa250 mm25 mm€2,698.05
A
801-8-YEL-RL
1200 psi1 / 2 "19.8 mm300 psi125 mm12 mm€2,300.75
A
801-10-YEL-RL
1200 psi5 / 8 "23 mm300 psi150 mm16 mm€2,674.42
A
801-12-YEL-RL
1200 psi3 / 4 "26.2 mm300 psi180 mm19 mm€2,667.10
A
801-6-YEL-RL
1400 PSI3 / 8 "15.9 mm350 Psi75 mm10 mm€2,989.50
A
801-4-YEL-RL
1400 PSI1 / 4 "12.7 mm350 Psi65 mm6 mm€3,194.66

Seria 801, furtun de joasă presiune

Furtunurile de joasă presiune din seria Parker 801 sunt potrivite pentru transferul fluidelor în sisteme hidraulice de joasă presiune, linii de lubrifiere, conducte de combustibil și diverse alte aplicații industriale și comerciale. Au un capac din cauciuc sintetic pentru durabilitate și protecție excepționale. Aceste furtunuri pot functiona fiabil chiar si in conditii extrem de reci si au o temperatura minima de functionare de -40 grade C. Tubul acestor furtunuri este realizat din nitril care ofera o rezistenta excelenta la abraziune si uzura.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?