PARKER Furtun 801-10-YEL-RL, diametru interior al furtunului de 5/8 inch

Element: BT7GHN Model: 801-10-YEL-RL
€9.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun
Presiune de explozie1200 psi
Materialul de acoperireCauciuc sintetic de înaltă performanță
Culoarea furtunuluiGalben
Furtun în interiorul Dia.5 / 8 "
Furtun exterior Dia.23 mm
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.100 grade C
Min. Raza de indoire150 mm
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Diametrul interior nominal.16 mm
Materialul tubuluiNitril

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Max. Presiunea de funcționareMin. Raza de indoireDiametrul interior nominal.Preț
Furtun PARKER 801-12-YEL-RL, diametru interior furtun 3/4 inch | BT7GHM 801-12-YEL-RL1200 psi3 / 4 "26.2 mm300 psi180 mm19 mm€9.45
RFQ
Furtun PARKER 801-16-YEL-RL, diametru interior furtun de 1 inch | BT7NLC 801-16-YEL-RL800 PSI1"32.5 mm1,4 Mpa250 mm25 mm€12.39
RFQ
Furtun PARKER 801-4-YEL-RL, diametru interior furtun de 1/4 inch | BT7NLN 801-4-YEL-RL1400 PSI1 / 4 "12.7 mm350 Psi65 mm6 mm€3.80
RFQ
Furtun PARKER 801-6-YEL-RL, diametru interior furtun de 3/8 inch | BT7NLV 801-6-YEL-RL1400 PSI3 / 8 "15.9 mm350 Psi75 mm10 mm€4.73
RFQ
Furtun PARKER 801-8-YEL-RL, diametru interior furtun de 1/2 inch | BT7NMF 801-8-YEL-RL1200 psi1 / 2 "19.8 mm300 psi125 mm12 mm€5.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Furtun 801-10-YEL-RL, diametru interior al furtunului de 5/8 inch
€9.08 /unitate