BALDWIN FILTERS Separator combustibil / apă învârtit cu scurgere


Filtru
Design filtru: învârte
StilModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A
PF935
3"13 / 32 "3"2.25 "2.25 "€16.85
B
BF788
4 27 / 32 "-4 27 / 32 "3.031 "3.031 "€26.20
C
BF1269
5 7 / 32 "-5 7 / 32 "3.031 "3.031 "€127.54
D
BF7921
5 11 / 16 "-5 11 / 16 "3.031 "3.031 "€34.78
E
BF1201
5 15 / 32 "3 / 4 "5 15 / 32 "2-9/16 "2 9 / 16 "€54.47
F
BF9923-O
5.25 "-5.25 "3.75 "-€89.84
G
BF1222-SP
5.25 "-5.25 "4-9/32 "4 9 / 32 "€86.55
H
BF992
5.375 "-5.375 "3-11/16 "3 11 / 16 "€31.00
I
BF962
5.375 "-5.375 "3-11/16 "3 11 / 16 "€19.44
J
BF7664
5.375 "-5.375 "3-11/16 "3 11 / 16 "€38.96
K
BF1270-SP
6 1 / 16 "-6 1 / 16 "3-11/16 "3 11 / 16 "€97.74
L
BF1276
6 21 / 32 "-6 21 / 32 "3.031 "3.031 "€43.59
D
BF1367
6 21 / 32 "-6 21 / 32 "3.031 "3.031 "€34.21
M
BF1231
6 25 / 32 "-6 25 / 32 "4-5/16 "4 5 / 16 "€120.14
D
BF1370
6 25 / 32 "-6 25 / 32 "4-5/16 "4 5 / 16 "€186.88
N
BF1240
6 25 / 32 "-6 25 / 32 "4.25 "4.25 "€46.48
O
BF1266
6.156 "-6.156 "3-11/16 "3 11 / 16 "€45.63
D
BF1220
6.187 "-6.187 "3-11/16 "3 11 / 16 "€39.62
P
BF798
6.593-6.5933-11/16 "3 11 / 16 "€41.40
Q
BF1213
7 13 / 32 "-7 13 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€43.12
R
BF1365
7 13 / 32 "-7 13 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€49.63
S
BF1371
7 31 / 32 "-7 31 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€44.86
T
BF958
7.437 "-7.437 "3-11/16 "3 11 / 16 "€36.03
U
BF1360
8 7 / 32 "-8 7 / 32 "4-9/32 "4 9 / 32 "€85.04
V
PF7618
8 9 / 32 "19/32" and 2-1/32"8 9 / 32 "4-11/32 "4 11 / 32 "€84.68
W
BF888
8 11 / 16 "-8 11 / 16 "3-11/16 "3 11 / 16 "€32.30
X
BF7584
8 17 / 32 "-8 17 / 32 "4.25 "4.25 "€61.94
Y
BF979
8 23 / 32 "-8 23 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€26.68
D
BF1355
8 29 / 32 "-8 29 / 32 "4-11/16 "4 11 / 16 "€199.68
Z
BF1219
8.125 "-8.125 "4.25 "4.25 "€86.26
A1
BF1373-SP
8.125 "-8.125 "4-9/32 "4 9 / 32 "€79.95
B1
BF7798-SP
9 17 / 32 "-9 17 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€65.27
D
BF1377
9 31 / 32 "-9 31 / 32 "4.25 "4.25 "€86.95
C1
BF784
9.5 "-9.5 "4-21/32 "4 21 / 32 "€58.90
D1
BF1218
11 5 / 16 "-11 5 / 16 "4.25 "4.25 "€58.33
D
BF1357
12 3 / 32 "-12 3 / 32 "4-11/16 "4 11 / 16 "€144.41

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?