Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu bile KSM SS 6000-2RS, oțel inoxidabil, OD 26 mm | CR7LKX 42LJ43

KSM Rulment cu bile SS 6000-2RS, oțel inoxidabil, 26 mm OD

În stoc
Articol: CR7LKX Model: SS 6000-2RSCrucea Ref: 42LJ43
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
€42.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBearing

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Rulment cu bile KSM R20-2RS, 1.25in. Alezaj, 2 garnituri de cauciuc | CR7LJY 42LJ07 R20-2RSBearing€69.54
Rulment cu bile KSM R22-2RS, alezaj de 1.375 inci, 2 garnituri de cauciuc | CR7LJZ 42LJ09 R22-2RSBearing€111.15
Rulment cu bile KSM 6900 ZZ, alezaj 10 mm, 2 scuturi metalice | CR7LKA 42LH75 6900 ZZBearing€27.44
Rulment cu bile KSM 6901ZZ, alezaj 12 mm, 2 scuturi metalice | CR7LKB 42LH77 6901ZZBearing€31.47
Rulment cu bile KSM 6801 2RS, alezaj 12 mm, 2 garnituri de cauciuc | CR7LKC 42LH58 6801 2RSBearing€54.44
Rulment cu bile KSM RLS 8-2RS, 1 inchi, 2.25in.OD, 0.625in.W | CR7LKD 42LJ30 RLS 8-2RSBearing€86.79
Rulment cu bile KSM 1641-2RS, 1 inchi, 2 in. OD, 0.5625 in. W | CR7LKE 42LH21 1641-2RSBearing€44.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KSM Rulment cu bile SS 6000-2RS, oțel inoxidabil, 26 mm OD
€42.18 /unitate