PARKER Furtun 801-6-YEL-RL, diametru interior al furtunului de 3/8 inch

În stoc
Articol: BT7NLV Model: 801-6-YEL-RL

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,989.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun
Presiune de explozie1400 PSI
Materialul de acoperireCauciuc sintetic de înaltă performanță
Culoarea furtunuluiGalben
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Furtun exterior Dia.15.9 mm
Max. Presiunea de funcționare350 Psi
Max. Temperatura de funcționare.100 grade C
Min. Raza de indoire75 mm
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Diametrul interior nominal.10 mm
Materialul tubuluiNitril

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Max. Presiunea de funcționareMin. Raza de indoireDiametrul interior nominal.Preț
Furtun PARKER 801-12-YEL-RL, diametru interior furtun 3/4 inch | BT7GHM 801-12-YEL-RL1200 psi3 / 4 "26.2 mm300 psi180 mm19 mm€2,667.09
Furtun PARKER 801-10-YEL-RL, diametru interior furtun de 5/8 inch | BT7GHN 801-10-YEL-RL1200 psi5 / 8 "23 mm300 psi150 mm16 mm€2,674.41
Furtun PARKER 801-16-YEL-RL, diametru interior furtun de 1 inch | BT7NLC 801-16-YEL-RL800 PSI1"32.5 mm1,4 Mpa250 mm25 mm€2,698.05
Furtun PARKER 801-4-YEL-RL, diametru interior furtun de 1/4 inch | BT7NLN 801-4-YEL-RL1400 PSI1 / 4 "12.7 mm350 Psi65 mm6 mm€3,194.65
Furtun PARKER 801-8-YEL-RL, diametru interior furtun de 1/2 inch | BT7NMF 801-8-YEL-RL1200 psi1 / 2 "19.8 mm300 psi125 mm12 mm€2,300.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Furtun 801-6-YEL-RL, diametru interior al furtunului de 3/8 inch
€2,989.50 /unitate