PARKER Furtun 801-16-YEL-RL, diametru interior al furtunului de 1 inch

În stoc
Element: BT7NLC Model: 801-16-YEL-RL

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,698.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun
Presiune de explozie800 PSI
Materialul de acoperireCauciuc sintetic de înaltă performanță
Culoarea furtunuluiGalben
Furtun în interiorul Dia.1"
Furtun exterior Dia.32.5 mm
Max. Presiunea de funcționare1,4 Mpa
Max. Temperatura de funcționare.100 grade C
Min. Raza de indoire250 mm
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Diametrul interior nominal.25 mm
Materialul tubuluiNitril

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 126

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Max. Presiunea de funcționareMin. Raza de indoireDiametrul interior nominal.Preț
Furtun PARKER 801-12-YEL-RL, diametru interior furtun 3/4 inch | BT7GHM 801-12-YEL-RL1200 psi3 / 4 "26.2 mm300 psi180 mm19 mm€2,667.09
Furtun PARKER 801-10-YEL-RL, diametru interior furtun de 5/8 inch | BT7GHN 801-10-YEL-RL1200 psi5 / 8 "23 mm300 psi150 mm16 mm€2,674.41
Furtun PARKER 801-4-YEL-RL, diametru interior furtun de 1/4 inch | BT7NLN 801-4-YEL-RL1400 PSI1 / 4 "12.7 mm350 Psi65 mm6 mm€3,194.65
Furtun PARKER 801-6-YEL-RL, diametru interior furtun de 3/8 inch | BT7NLV 801-6-YEL-RL1400 PSI3 / 8 "15.9 mm350 Psi75 mm10 mm€2,989.50
Furtun PARKER 801-8-YEL-RL, diametru interior furtun de 1/2 inch | BT7NMF 801-8-YEL-RL1200 psi1 / 2 "19.8 mm300 psi125 mm12 mm€2,300.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Furtun 801-16-YEL-RL, diametru interior al furtunului de 1 inch
€2,698.05 /unitate