Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 33J783 Suport magnetic pentru ușă Din plastic Perete/pardoseală | AC6EQX

APPROVED VENDOR 33J783 Suport magnetic pentru ușă Perete/podeu din plastic

În stoc
Articol: AC6EQX Model: 33J783
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
€21.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport magnetic pentru ușă
Dia de bază.1.75 "
CuloriFildeş
finalizareaPlastic
Piese metaliceInclus
Forța magnetică15.4 lb.
MaterialPlastic
Tip montarePerete / podea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3926305000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Înălțimea bazei suportului (1-3 / 4 ")
    • Lățimea bazei suportului (1-3 / 4 ")
    • Proiecție titular (3/4 ")
    • Înălțimea bazei de lovire (2-5 / 32 ")
    • Lățimea bazei de lovire (2-5 / 32 ")
    • Proiecție de grevă (3 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 33J783 Suport magnetic pentru ușă Perete/podeu din plastic
€21.65 /unitate