ACUITY LITHONIA 2SP8 G 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10PS Încastrat Troffer T8 86w 120-277v | AE8BLC 6CGA7

LITHONIA LIGHTING 2SP8 G 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10PS Încastrat Troffer T8 86w 120-277v

În stoc
Element: AE8BLC Model: 2SP8 G 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10PSCrucea Ref: 6CGA7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€176.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTroffer încastrat
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 104 de grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastStart program electronic
Tip de corpObiectiv
Putere fixă85W
Înălţime3.75 "
Finisajul locuințelorSmalț alb, lucios, copt
Material carcasăOţel
Culoare lampă Temp.4100 K
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii3
Tip lămpiT8
Wați de lampă32W
Lungime48 "
Articol recomandat pentru lampă4WW60
Voltaj120 până la 277V
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.5625
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)123.19
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9405994090
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 2 x 4, Difuzor acrilic, Utilizare cu comenzi

Variante de produs

ProdusModelLampă inclusăTemperatura ambientală. GamăCantitatea de balastCantitatea lămpiiTip lămpiWați de lampăLungimeArticol recomandat pentru lampăPreț
ACUITY LITHONIA PT2U MV Troffer încastrat F32t8u6 59w 120-277v | AB2XLX 1PLR3 PT2U MVNu0 de grade până la 104 de grade F12F32T8U632W24 "2ETT6€246.72
ACUITY LITHONIA PT3 MV Troffer încastrat F32t8 85w 120-277v | AB2XLY 1PLR4 PT3 MVNu0 de grade până la 104 de grade F13F32T832W48 "4WW60€240.06
ACUITY LITHONIA 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10IS Troffer încastrat F32t8 85w 120-277v | AC2UZK 2MZK6 2PMO GB 3 32 27LS MVOLT 1/3 GEB10ISNu32 de grade până la 104 de grade F13F32T832W48 "4WW60-
RFQ
ACUITY LITHONIA GT2 MV Incastrat Troffer F32t8 56w 120-277v | AD3CCE 3XY94 GT2 MVNu0 de grade până la 104 de grade F12F32T832W48 "4WW60€188.45
ACUITY LITHONIA GT2U MV Troffer încastrat F32t8u6 56w 120-277v | AD3CCF 3XY95 GT2U MVNu0 de grade până la 104 de grade F12F32T8U632W24 "-€197.69
ACUITY LITHONIA GT3 MV Încastrat Troffer F32t8 84w 120-277v | AD3CCG 3XY96 GT3 MVNu0 de grade până la 104 de grade F13F32T832W48 "4WW60€221.94
ACUITY LITHONIA GT4 MV Încastrat Troffer F32t8 111w 120-277v | AD3CCH 3XY97 GT4 MVNu0 de grade până la 104 de grade F14F32T832W48 "4WW60€190.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2SP8 G 3 32 A12 MVOLT 1/3 GEB10PS Încastrat Troffer T8 86w 120-277v
€176.22 /unitate