APPROVED VENDOR Reductor, FNPT Metal


Filtru
StilModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
1MNH2
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3 / 4 "x 1 / 2"--€11.02
A
1MNH8
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F2 "x 1-1 / 2"--€50.34
A
1MNH7
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F2 "x 1"--€50.22
A
1MNH4
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 "x 3/4"--€18.79
A
1MNG9
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 2 "x 3 / 8"--€9.13
B
1MNZ4
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1 / 2 "x 1 / 4"--€6.56
C
1MPA7
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F3 / 8 "x 1 / 4"--€0.51
A
1MNH6
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1-1/2" x 1-1/4"--€36.03
A
1MNH9
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F2-1 / 2 "x 2"--€87.92
A
1MNH5
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1-1 / 4 "x 1"--€24.08
A
1MNH3
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 "x 1/2"--€18.88
A
1MNH1
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3 / 4 "x 3 / 8"--€11.01
A
1MNG8
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 2 "x 1 / 4"--€9.04
A
1MNG7
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3 / 8 "x 1 / 4"--€9.64
A
1MNG6
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3 / 8 "x 1 / 8"--€7.75
A
1MNG5
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 4 "x 1 / 8"--€6.96
D
1XKT2
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 4 "x 3 / 8"300 psi-20 grade până la 550 grade F€20.66
E
5P575
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1-1/2" x 1/2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€13.09
D
1XKR9
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 2 "x 1 / 4"300 psi-20 grade până la 550 grade F€17.95
D
1XKT1
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F1 / 2 "x 3 / 8"300 psi-20 grade până la 550 grade F€17.53
E
5P569
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1-1 / 4 "x 1"150 psi-20 grade până la 366 grade F€10.23
F
2WU62
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F4 "x 3"150 psi-20 grade până la 366 grade F€105.77
E
5P559
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 / 8 "x 1 / 4"150 psi-20 grade până la 366 grade F€3.88
E
5P562
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 2 "x 1 / 4"150 psi-20 grade până la 366 grade F€3.80
E
5P564
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 / 4 "x 1 / 2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€5.07
E
5P566
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 / 4 "x 1 / 4"150 psi-20 grade până la 366 grade F€5.24
E
5P567
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 "x 3/4"150 psi-20 grade până la 366 grade F€6.78
F
2WU76
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F2-1/2" x 1-1/4"150 psi-20 grade până la 366 grade F€41.62
F
2WU77
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F2-1/2" x 1-1/2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€36.83
E
5P561
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 2 "x 3 / 8"150 psi-20 grade până la 366 grade F€3.84
E
5P574
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1-1/2" x 3/4"150 psi-20 grade până la 366 grade F€11.45
E
5P573
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1-1 / 2 "x 1"150 psi-20 grade până la 366 grade F€12.07
F
2WU68
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 "x 2-1 / 2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€54.76
F
2WU78
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F2-1 / 2 "x 2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€33.99
F
2WU64
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 "x 1"150 psi-20 grade până la 366 grade F€60.86
F
2WU66
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 "x 1-1 / 2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€44.85
F
2WU67
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 "x 2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€51.52
F
2WU69
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F4 "x 1"150 psi-20 grade până la 366 grade F€67.81
F
2WU72
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F4 "x 2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€101.07
F
2WU73
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F4 "x 2-1 / 2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€114.71
F
2WU75
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F2-1 / 2 "x 1"150 psi-20 grade până la 366 grade F€32.60
E
5P558
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 4 "x 1 / 8"150 psi-20 grade până la 366 grade F€4.54
D
1XKR8
Fier negru maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F3 / 8 "x 1 / 4"300 psi-20 grade până la 550 grade F€14.39
E
5P563
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 2 "x 1 / 8"150 psi-20 grade până la 366 grade F€3.94
E
5P565
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 / 4 "x 3 / 8"150 psi-20 grade până la 366 grade F€5.21
E
5P570
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1-1/4" x 3/4"150 psi-20 grade până la 366 grade F€9.66
E
5P578
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F2 "x 1"150 psi-20 grade până la 366 grade F€18.58
E
5P571
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1-1/4" x 1/2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€9.64
E
5P572
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1-1/2" x 1-1/4"150 psi-20 grade până la 366 grade F€11.74
E
5P576
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F2 "x 1-1 / 2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€18.17
E
5P577
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F2 "x 1-1 / 4"150 psi-20 grade până la 366 grade F€17.95
E
5P568
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 "x 1/2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€7.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?