Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 5P559 Reductor 3/8 x 1/4 inch Fnpt | AE4YZT

APPROVED VENDOR 5P559 Reductor 3/8 x 1/4 inch Fnpt

În stoc
Articol: AE4YZT Model: 5P559
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
€3.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpFier negru maleabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă300 psi@150 grade F
Dimensiunea conductei3 / 8 "x 1 / 4"
Presiunea saturată a aburului150 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 366 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307199060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
VINDATOR APROBAT 1MNG5 Reductor 1/4 x 1/8 inch Npt | AB2LCW 1MNG5Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 4 "x 1 / 8"--€6.92
VINDATOR APROBAT 1MNG6 Reductor 3/8 x 1/8 inch Npt | AB2LCX 1MNG6Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3 / 8 "x 1 / 8"--€8.99
VINDATOR APROBAT 1MNG7 Reductor 3/8 x 1/4 inch Npt | AB2LCY 1MNG7Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3 / 8 "x 1 / 4"--€11.19
VINDATOR APROBAT 1MNG8 Reductor 1/2 x 1/4 inch Npt | AB2LCZ 1MNG8Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 2 "x 1 / 4"--€9.67
VINDATOR APROBAT 1MNG9 Reductor 1/2 x 3/8 inch Npt | AB2LDA 1MNG9Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 2 "x 3 / 8"--€10.61
Furnizor APROBAT 1MNH1 Reductor 3/4 x 3/8 inch Npt | AB2LDB 1MNH1Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3 / 4 "x 3 / 8"--€12.77
Furnizor APROBAT 1MNH2 Reductor 3/4 x 1/2 inch Npt | AB2LDC 1MNH2Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3 / 4 "x 1 / 2"--€12.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5P559 Reductor 3/8 x 1/4 inch Fnpt
€3.92 /unitate