WARN Tragerea troliurilor electrice


Filtru
StilModelMaterial de frânghieAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieVoltajTipul de angrenajCP motorInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
ZEON 8 -S
Sintetic413162:112 VDCUnelte planetare în 3 etape-11 "24 "€2,277.28
B
ZEON 10 - S
Sintetic409216:112 VDCUnelte planetare în 3 etape-11 "24 "€2,439.26
C
28500
Fire de sârmă460156:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,845.27
D
26502
Fire de sârmă435216:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-4 / 58"18 "€1,628.96
E
68801
Fire de sârmă507315:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 59 2 / 3 "24 1 / 5 "€4,047.16
F
2000DC
Fire de sârmă83153:112 VDCInelul despicat1-3 / 56"13 "€230.26
G
4000DC
Fire de sârmă297154:112 VDCUnelte planetare în 3 etape1-9 / 107"16 "€712.50
H
ZEON 8
Fire de sârmă413162:112 VDCUnelte planetare în 3 etape-11 "24 "€1,941.71
I
ZEON 10
Fire de sârmă409216:112 VDCUnelte planetare în 3 etape-11 "24 "€2,019.89
J
ZEON 12
Fire de sârmă438216:112 VDCUnelte planetare în 3 etape-11 "24 "€2,058.99
K
47801
Fire de sârmă460315:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 510.25 "28.25 "€3,635.52
L
17801
Fire de sârmă440261:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 511 "24.375 "€3,223.88
M
93000
Fire de sârmă20.9216:1115 / 230 VACUnelte planetare în 3 etape2/38"25.75 "€2,332.13
N
80010
Fire de sârmă6.5261:1115 VACPlanetar diferențial4/56.25 "15 3 / 7 "€569.50

Tragerea troliurilor electrice

Troliurile electrice WARN sunt folosite pentru deplasarea sarcinilor grele sau pentru remorcarea vehiculelor cu un efort mai mic decât troliurile manuale. Aceste unități au un design cu profil redus și o cutie de control pentru o gamă largă de opțiuni de montare. Pot trage sarcini orizontal sau le pot ridica și coborî vertical. Aceste troliuri sunt integrate cu un angrenaj planetar în 3 trepte pentru o funcționare fiabilă și un design exclusiv al frânei pentru un control superior în timpul troliului. Au un motor de mare viteză care oferă viteză rapidă a liniei și tracțiune puternică. Aceste unități sunt disponibile în înălțimi cuprinse între 6 și 11 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?